03-932 IK-932 クールファスト インストラクターメッシュジャージ コミネ 09210118

IK-932 クールファスト インストラクターメッシュジャージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
WHITE/BLUE
内容量1着注文コード09210118品番03-932
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

速乾素材クールファストを使用した涼しいメッシュジャージです。
夏場のユニフォームに最適です

材質ポリエステルWHITE/BLUEサイズM胸囲(cm)102身長(cm)160~170袖丈(cm)54+6機能吸汗・速乾/抗菌・防臭適応体重(kg)55~65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする