コミネ
IK-932 クールファスト インストラクターメッシュジャージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
3XL
2XL
XL
L
M
S
色
WHITE/BLUE
WHITE/BLUE
BLUE/NAVY
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09210136
品番
03-932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
速乾素材クールファストを使用した涼しいメッシュジャージです。
夏場のユニフォームに最適です
材質
ポリエステル
色
WHITE/BLUE
サイズ
S
胸囲(cm)
94
身長(cm)
155~165
袖丈(cm)
52+6
機能
吸汗・速乾/抗菌・防臭
適応体重(kg)
50~60