コミネ
IK-932 クールファスト インストラクターメッシュジャージ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
3XL
2XL
XL
L
M
S
色
BLUE/NAVY
WHITE/BLUE
BLUE/NAVY
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09210258
品番
03-932
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
速乾素材クールファストを使用した涼しいメッシュジャージです。
夏場のユニフォームに最適です
材質
ポリエステル
色
BLUE/NAVY
サイズ
S
胸囲(cm)
94
身長(cm)
155~165
袖丈(cm)
52+6
機能
吸汗・速乾/抗菌・防臭
適応体重(kg)
50~60