MR-5 ミックスローター アズワン 09214667

ミックスローター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ローラー数5
内容量1台注文コード09214667品番MR-5
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥101,090
販売価格(税別)
91,900

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。
30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。
一定回転のため均等な前処理ができます。
作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。
Φ30mm位のボトルまで使用可能です。

アズワン品番1-336-06寸法(mm)450×255×96質量(kg)7.25スイッチ照光式回転数(min-1[r.p.m])40電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)モーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)Φ32×350プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35ローラー数5タイマー30分(連続使用可)撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌

商品説明動画

ミックスローター MR-3
この動画は、1が参考にしています。
ミックスローター MR-5(1-336-06)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする