曜日別特売
MODEL2002PA 交流用クランプメータ(デジタル) 共立電気計器 09215631

交流用クランプメータ(デジタル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード09215631品番MODEL2002PA
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AC2000Aまでの大電流測定が可能
記録計出力端子付

用途
工場などの大電流測定に最適
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1)
CAT.Ⅲ600V 汚染度2
CAT.Ⅱ1000V 汚染度2
IEC61010-2-031(JIS C 1010-2-31)IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)IEC61326-1
直流電圧(V)
40/400/1000
±1%rdg±2dgt
アナログ出力
AC400A(DC400mV)
AC2000A(DC200mV)
交流電圧(V)40.00/400.0/750V ±1%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±3dgt(40Hz~1kHz)交流電流(A)400.0/2000 ±1%rdg±3dg(0~400A)(50/60Hz) ±2%rdg±3dgt(0~400A)(40Hz~1kHz) ±1%rdg±3dgt(0~1500A)(50/60Hz) ±3%rdg±3dgt(0~1500A)(40Hz~1kHz) ±3%rdg(1501~2000A)(50/60Hz)クランプ径(Φmm)最大Φ55抵抗(Ω)400.0/4.000/40.00/400.0k ±1.5%rdg±2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×247×49質量(g)約470(電池含む)幅(mm)105奥行(mm)49高さ(mm)247付属品測定コード(7107)、出力プラグ(8201)、携帯用ケース(9094)、単3乾電池R6P×2個、取扱説明書耐電圧AC5550V/1分間分解能0.1A(最小)連続使用時間(時間)約150(オートスリープ機能約10分)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×2導通範囲(ブザー)(Ω)400(50±35以下)被測定導体径最大Φ55mmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする