曜日別特売
2037 交直両用クランプメータ 共立電気計器 09215692

交直両用クランプメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード09215692品番2037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
ピーク、アベレージ周波数測定が可能
導通ブザー機能付

直流電圧(V)
40/400/600(3レジンオート)
±1%rdg±5dgt
入力インピーダンス:2MΩ
交流電圧(V)
40/400/600(3レジンオート)
(真の実効値)
入力インピーダンス:2MΩ
±1.5%rdg±5dgt(50/60Hz)
±3.5%rdg±5dgt(40Hz~1kHz)
交流電流(A)
400/600(2レンジオート)(真の実効値)
±1.5%rdg±5dgt(50/60Hz)
±3.5%rdg±5dgt(40Hz~1kHz)
抵抗(Ω)
400/4000
±1%rdg±5dgt
分解能
AC:0.1A(最小)
DC:0.1A(最小)
用途自動車整備などの使用に最適直流電流(A)400.0/1000 (2レンジオート) ±1%rdg±5dgt質量(g)約450(電池含む)付属品7066A(測定コード)、9079(携帯用ケース)、006P(角型9V)×1、取扱説明書周波数(Hz)10~3000 ±1.5%rdg±5dgt適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1)、CAT.Ⅲ600V 汚染度2、IEC61010-2-031(JIS C 1010-2-31)耐電圧AC5550V/1分間連続使用時間(時間)約15(オートスリープ機能約30分)周波数範囲(Hz)DC:10~1K使用電池006P(9V)×1連続使用可能時間約15 (オートスリープ約30分)直流電流400.0/1000A (2レンジオート) ±1%rdg±5dgt導通範囲(ブザー)(Ω)400 ±1%rdg±5dgt(20以下)被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)208×91×40
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

交直両用クランプメータのご紹介
この動画は、7が参考にしています。
交直両用クランプメータの使い方
この動画は、1が参考にしています。
交直両用クランプメータで出来ること
交直両用クランプメータを使った測定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする