仕様ハードウェアバージョン:Ver.1材質IP30メタル質量(g)486取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数8消費電力(W)最大5.76接続方式100Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×105×37動作温度(℃)-40~75電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応PoE対応PoEバジェット:最大200W