曜日別特売
D-CCS-Y キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 09220967

 

D-CCS-Y キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 09220967
D-CCS-Y キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 09220967

キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ろ過精度(μm)1
内容量1個注文コード09220967品番D-CCS-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ろ過精度(μm)1適合ハウジングサイズ10インチ流量(L/min)6.8全長(mm)250内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304トラスコ品番282-0684質量(g)250最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250アズワン品番1-398-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする