THD513 iPad [第9/8/7世代] SafePort Rugged Max 抗菌ケース TARGUS 09220998

メイン画像

THD513 iPad [第9/8/7世代] SafePort Rugged Max 抗菌ケース TARGUS 09220998
THD513 iPad [第9/8/7世代] SafePort Rugged Max 抗菌ケース TARGUS 09220998
THD513 iPad [第9/8/7世代] SafePort Rugged Max 抗菌ケース TARGUS 09220998
THD513 iPad [第9/8/7世代] SafePort Rugged Max 抗菌ケース TARGUS 09220998
THD513 iPad [第9/8/7世代] SafePort Rugged Max 抗菌ケース TARGUS 09220998
THD513 iPad [第9/8/7世代] SafePort Rugged Max 抗菌ケース TARGUS 09220998
THD513 iPad [第9/8/7世代] SafePort Rugged Max 抗菌ケース TARGUS 09220998
THD513 iPad [第9/8/7世代] SafePort Rugged Max 抗菌ケース TARGUS 09220998
THD513 iPad [第9/8/7世代] SafePort Rugged Max 抗菌ケース TARGUS 09220998
THD513 iPad [第9/8/7世代] SafePort Rugged Max 抗菌ケース TARGUS 09220998

iPad [第9/8/7世代] SafePort Rugged Max 抗菌ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09220998品番THD513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量で先進的な3層構造のコーナープロテクションシステムにより、堅牢なデバイス保護を実現。
DefenseGuard抗菌プロテクションは菌の繁殖を防ぎ、ケース表面を清潔に保ちます。(すべての菌に効果があるわけではありません)
ミリタリーグレードの1.8メートルの落下試験(MIL-STD-810G)に合格。
内蔵のスタンドは片手でスライドして開き、タイピングや視聴が可能です。
取り外し可能なハンドストラップをスライドハンドルに内蔵しています。
背面にはケース背面を確認できるクリアウインドウがあります。
Apple Pencil(第1世代)の収納が可能です。

アスファルトグレー質量(g)300タイプ手帳型対応機種iPad [第9/8/7世代]特性軽量、抗菌、ハンドストラップ付、ペン収納可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする