Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ろ過精度(μm)
50
1
3
5
10
50
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09221003
品番
D-CCS-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
50
適合ハウジングサイズ
10インチ
流量(L/min)
19
全長(mm)
250
内径×外径(Φmm)
28×65
材質
(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304
トラスコ品番
282-0731
質量(g)
250
最高使用温度(℃)
PP:60、コットン:120
サイズ(mm)
Φ65×250
アズワン品番
1-398-11