曜日別特売
THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059

メイン画像

THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059
THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059
THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059
THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059
THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059
THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059
THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059
THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059
THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059
THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059
THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059
THZ855 iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース TARGUS 09221059

iPad [第9/8/7世代] iPad Air [第3世代] iPad Pro [10.5インチ] VersaVu クラシック タブレットケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09221059品番THZ855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特許取得の360°回転で、ポートレート/ランドスケープビューを実現。
手持ちでしっかり使えるハンドストラップを搭載。
ボタン、ポート、カメラへのアクセスも快適。
特許保護されたカスタムモールドトレイで保護を強化。
10.5インチのiPad AirとiPad Proにも対応します。
Apple Pencilを収納するホルダーを搭載。

ブラック質量(g)380タイプ手帳型対応機種iPad [第9/8/7世代]、iPad Air [第3世代]、iPad Pro [10.5インチ]寸法(cm)26×2×19特性360°回転、スタンド機能、ペンホルダー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする