#1/0 M(17mm) アバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター バリューパック VARIVAS 09222861

サンプル画像

#1/0 M(17mm) アバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター バリューパック VARIVAS 09222861
#1/0 M(17mm) アバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター バリューパック VARIVAS 09222861
#1/0 M(17mm) アバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター バリューパック VARIVAS 09222861
#1/0 M(17mm) アバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター バリューパック VARIVAS 09222861
#1/0 M(17mm) アバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター バリューパック VARIVAS 09222861
#1/0 M(17mm) アバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター バリューパック VARIVAS 09222861

アバニ オーシャンワーク SLJリトルモンスター バリューパック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個タイプ17mm注文コード09222861品番#1/0 M(17mm)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

こだわり抜いたスーパーライトジギング専用設計!
老若男女さまざまな人が手軽に楽しめる釣りSLJ(Super Light Jigging)。この釣りで釣果を伸ばすために重要なことは、フォール時のラインが張っていない状態でのバイトに対して、ハリ先が1mmでも口周りを捉えられるか否かです。『SLJ リトルモンスター』は、SLJの先駆者である精鋭テスター陣がテストを重ねたバリバスオリジナルの専用設計。アイより大きく外に出したハリ先と、刺さりしろを多く取ったロングシャンクが、魚を掛けるチャンスを大幅にアップします。
また、錆びにくく高アピールのスズメッキ、不意の大物にも対応するヘビーワイヤーフック、特殊編みで張りを持たせることによりラインとの絡みやエビを防止するアシストコード、フックがリングに入り込むトラブルを最小限に抑える3.0mmソリッドリング。全てのパーツをSLJ最適仕様で仕上げたスペシャルアシストフックが、アングラーに最良の釣果をもたらすでしょう。

タイプ17mm入数8フックサイズ#1/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする