150m 16LB VARIVAS SW(ソルトウォーター) ナイロン VARIVAS 09225505

サンプル画像

150m 16LB VARIVAS SW(ソルトウォーター) ナイロン VARIVAS 09225505
150m 16LB VARIVAS SW(ソルトウォーター) ナイロン VARIVAS 09225505
150m 16LB VARIVAS SW(ソルトウォーター) ナイロン VARIVAS 09225505
150m 16LB VARIVAS SW(ソルトウォーター) ナイロン VARIVAS 09225505

VARIVAS SW(ソルトウォーター) ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合号数4注文コード09225505品番150m 16LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

NEWスタンダードソルト専用ナイロンライン
高性能ナイロン
クセが付きにくく、リールに巻いた時の糸馴染みが抜群。
使い手やシチュエーションを選ばないオールラウンドナイロンラインです。
3つの高性能
★高強度→大物とのやりとりも安心!
★高耐久性→初期性能が長続き!
★しなやかで扱いやすい→トラブルレス!
その他の特徴
・ラインカラーはカモフラージュ性能も備えたクリアブルーを採用
・糸つぶれを防ぐ平行巻を採用

クリアブルー長さ(m)150LB16適合号数4DIA.(mm)0.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする