曜日別特売
1200m 5号 アバニキャスティングPE SMP VARIVAS 09226257

1200m 5号 アバニキャスティングPE SMP VARIVAS 09226257
1200m 5号 アバニキャスティングPE SMP VARIVAS 09226257
1200m 5号 アバニキャスティングPE SMP VARIVAS 09226257
1200m 5号 アバニキャスティングPE SMP VARIVAS 09226257
1200m 5号 アバニキャスティングPE SMP VARIVAS 09226257

アバニキャスティングPE SMP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合号数5長さ(m)1200注文コード09226257品番1200m 5号
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

従来のPEラインに比べて、耐摩耗性能と耐久性を200%以上アップ!* 独自開発した特殊コーティングによって、PEの弱点を完璧に克服した。素材に選んだのは、完全8本撚りのSUPER MAX POWER原糸。従来のPEラインに比べて、直線強度も2ランクアップ*。ラインカラーには、水中でのカモフラージュ性に優れたステルスグレーを採用。25m毎のマーキングによって、容易に飛距離を確認できます。最先端の素材と製法、そしてテストを重ねることで生まれたキャスティング専用PEラインの最高峰。強度、耐久性、抜群の飛距離、スムーズなフィーリングなど、キャスティング用PEに求められるすべての要素を最高レベルで叶えるラインです。

ステルスグレーベースのマーキングライン長さ(m)1200対応MAX LB:80ブレード8本適合号数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする