4LB アブソルートAAA フロロカーボン 80m VARIVAS 09226327

 

4LB アブソルートAAA フロロカーボン 80m VARIVAS 09226327
4LB アブソルートAAA フロロカーボン 80m VARIVAS 09226327
4LB アブソルートAAA フロロカーボン 80m VARIVAS 09226327
4LB アブソルートAAA フロロカーボン 80m VARIVAS 09226327

アブソルートAAA フロロカーボン 80m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09226327品番4LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

VARIVAS独自製法により高強度を実現
フロロカーボン分子の密接度を約15%アップ(メーカー比)。
オーバーポンドスペックを実現し、ビックバス相手でも安心してやりとりができます。
ライン強度の評価は驚異のAAA
直線強度、結束強度、耐摩耗性など、ラインに求められるどの品質要素においても、評価は全てAAA(トリプルA)を達成(メーカー比)。

ナチュラル対応LB. OVER:4DIA.(mm)0.165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする