20LB スーパートラウトアドバンスエクストリームショックリーダー 30m VARIVAS 09227280

20LB スーパートラウトアドバンスエクストリームショックリーダー 30m VARIVAS 09227280
20LB スーパートラウトアドバンスエクストリームショックリーダー 30m VARIVAS 09227280
20LB スーパートラウトアドバンスエクストリームショックリーダー 30m VARIVAS 09227280
20LB スーパートラウトアドバンスエクストリームショックリーダー 30m VARIVAS 09227280

スーパートラウトアドバンスエクストリームショックリーダー 30m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個適合号数5注文コード09227280品番20LB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

しなやかさが千載一遇をものにする。
「しなやかさ」と「強度」を追求した、ネイティブトラウト専用ショックリーダー。
しなやかさを追求したナイロンがルアーの動きを最大限に引き出します。
厳寒期にも硬くなりにくく、硬化切れ等のトラブルを最小限に抑えます。
適度な伸びはバラシを激減させ、ビックトラウトの走りをいなします。
カラーはステルス性の高いブラウンを採用。雪代の多い時期も魚に警戒心を与えません。
便利な号数別スプールバンド付き。

ブラウン適合号数5DIA.(mm)0.37
注意
※本製品は平行巻です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする