MKPS-32M10 アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業) 09228852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKPS-32M10 アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業) 09228852
MKPS-32M10 アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業) 09228852
MKPS-32M10 アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業) 09228852

アジャスター MKPS型(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径MM10
寸法H(mm)36.0
内容量1個注文コード09228852品番MKPS-32M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。

用途
傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
理化学、医療関係など
寸法D(Φmm)32寸法H(mm)36.0寸法M(mm)M10×1.5寸法S(mm)21寸法d(Φmm)27寸法h(mm)11.0ねじ径MM10材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)表面処理サテン仕上(底部は素地)ねじピッチ(mm)1.5トラスコ品番253-9331質量(g)50材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(daN)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする