曜日別特売
SXV3D-OH0302 ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケン 09247336

SXV3D_SXV3D-OH_2..png

ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3.02注文コード09247336品番SXV3D-OH0302
参考基準価格(税別)¥15,670販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。

用途
材質
全長55溝長17外径(Φmm)3.02表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金シャンク径3抜代(mm)Dx0.6
関連資料:(2.45MB)
注意
※超微粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする