ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH

ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH - ギケン

切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。

用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6内容量1本
関連資料:(2.45MB)
注意
※超微粒子
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
外径(Φmm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09247266SXV3D-OH025055172.53
15,670
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09247275SXV3D-OH026055172.63
15,670
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09247291SXV3D-OH027055172.73
15,670
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09247300SXV3D-OH028055172.83
15,670
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09247309SXV3D-OH029055172.93
15,670
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09247318SXV3D-OH0300551733
15,670
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09247327SXV3D-OH030155173.013
15,670
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09247336SXV3D-OH030255173.023
15,670
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09247345SXV3D-OH030355173.033
15,670
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09247361SXV3D-OH031060193.14
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247370SXV3D-OH032060193.24
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247379SXV3D-OH033060193.34
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247388SXV3D-OH034060193.44
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247397SXV3D-OH035060193.54
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247406SXV3D-OH036060223.64
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247415SXV3D-OH037060223.74
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247431SXV3D-OH038060223.84
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247440SXV3D-OH039060223.94
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247449SXV3D-OH0400602244
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247458SXV3D-OH040160224.014
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247467SXV3D-OH040260224.024
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247476SXV3D-OH040360224.034
16,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
09247485SXV3D-OH041070254.15
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247501SXV3D-OH042070254.25
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247510SXV3D-OH043070254.35
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247519SXV3D-OH044070254.45
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247528SXV3D-OH045070254.55
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247537SXV3D-OH046070284.65
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247546SXV3D-OH047070284.75
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247555SXV3D-OH048070284.85
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247571SXV3D-OH049070284.95
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247580SXV3D-OH0500702855
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247589SXV3D-OH050170285.015
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247598SXV3D-OH050270285.025
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247607SXV3D-OH050370285.035
17,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09247616SXV3D-OH051075305.16
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247625SXV3D-OH052075305.26
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247641SXV3D-OH053075305.36
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247650SXV3D-OH054075305.46
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247659SXV3D-OH055075305.56
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247668SXV3D-OH056075335.66
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247677SXV3D-OH057075335.76
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247686SXV3D-OH058075335.86
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247695SXV3D-OH059075335.96
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247711SXV3D-OH0600753366
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247720SXV3D-OH060175336.016
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247729SXV3D-OH060275336.026
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247738SXV3D-OH060375336.036
20,670
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247747SXV3D-OH061085366.17
24,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
09247756SXV3D-OH062085366.27
24,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする