曜日別特売
NOC-0450 オイルカップ (メッキ付) ノーブランド 09252327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NOC-0450 オイルカップ (メッキ付) ノーブランド 09252327
NOC-0450 オイルカップ (メッキ付) ノーブランド 09252327

オイルカップ (メッキ付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
ねじPF1/2×50
内容量1個注文コード09252327品番NOC-0450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グリス注入用のオイルカップです

用途
油圧機器などのオイル注入に
寸法B(mm)22寸法C(mm)38寸法D(mm)42寸法D1(mm)4寸法D2(mm)47寸法H(mm)9寸法L(mm)13寸法h(mm)63.5寸法h2(mm)7.5ねじPF1/2×50仕様メッキ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09252223
2021-03-10
用途: 機械用オイルカップの交換

オイルカップが損傷し、交換用に購入しました。種類がなく、ねじ部のサイズで検索したところ、この商品しかありませんでした。カップ部がスリムな商品など種類が豊富にあるといいと思います。

対象商品 : 09252223
2018-03-31
用途: 機械工作の部品の一部として使用

ノーブランド品とは思えないほど品質が良く、想像以上の機能を発揮している。今後も購入を検討したい。

対象商品 : 09252266
2014-06-23
用途: 機械給油部

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする