曜日別特売
TO-185NLL ニュー角柱(300番) SUGICO(スギコ) 09260146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-185NLL ニュー角柱(300番) SUGICO(スギコ) 09260146
TO-185NLL ニュー角柱(300番) SUGICO(スギコ) 09260146

ニュー角柱(300番)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)10×26×H2400
内容量1個注文コード09260146品番TO-185NLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,850

27.5mm間隔で取付穴が明いています。
別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)10×26×H2400ピッチ(mm)27穴数85適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09260146TO-185NLL60900695TO-185NLLTO-185NLL 角柱(300番) SUGICO(スギコ) 60900695角柱(300番)SUGICO(スギコ)1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする