RMMA1-20T090-N-01 マルチハンドアダプタRMMA Series SMC 09269666

※サンプル画像になります。現物はメインプレート・ツールプレートついておりません。

RMMA1-20T090-N-01 マルチハンドアダプタRMMA Series SMC 09269666
RMMA1-20T090-N-01 マルチハンドアダプタRMMA Series SMC 09269666
RMMA1-20T090-N-01 マルチハンドアダプタRMMA Series SMC 09269666

マルチハンドアダプタRMMA Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード09269666品番RMMA1-20T090-N-01
参考基準価格(税別)¥37,950販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

一台のロボットで多彩なワークに対応
複数個ワークの同時搬送が可能
ツールチェンジ時間の短縮
ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当
3種類のグリッパ取付角度

仕様チェンジャ:ツールプレートなし規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当角度(°)グリッパ取付角度(°)180トルク(N・m)耐トルク:60RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)最大20
関連資料:カタログ(4.59MB)取扱説明書:(2.03MB)
注意
※RMMA1-20T090-N-01とRMMA-A11-01のセット品番です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする