曜日別特売
ASM-10M オプション/RoHS2指令対応軟質PVCマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 09279631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASM-10M オプション/RoHS2指令対応軟質PVCマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 09279631
ASM-10M オプション/RoHS2指令対応軟質PVCマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 09279631
ASM-10M オプション/RoHS2指令対応軟質PVCマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 09279631

オプション/RoHS2指令対応軟質PVCマット_ワークテーブル・作業台用マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚注文コード09279631品番ASM-10M
参考基準価格(税別)¥89,100販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。
マットは透明なため、作業台などの外観はほどんど変化せずにお使いいただけます。
出荷サイズ以内であればお持ちのワークテーブルの天板サイズに合わせてカットしてご使用いただけます。
天板サイズW900×D900については、ASM-1200をカットしてご使用ください。

用途
電気・電子機器の部品工場等における対策に
材質(本体)透明PVC(ポリ塩化ビニル)奥行(mm)10000間口(mm)出荷:920RoHS指令(10物質対応)対応
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※出荷時のサイズは対応天板サイズより若干大き目でカット致します。仕上げのカットはお客様にてお願いいたします。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする