イマダ
平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
レンジ
50N
注文コード
09280577
品番
eCLFX-50N
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
レンジ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)
約60
ケーブル長(m)
約3
精度
eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
保護等級
IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
レンジ
50N
許容過負荷
1.5
最小分解能
0.01N