曜日別特売
DPU-10N-0C 圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し) イマダ 09281137

圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台最大荷重(N)10注文コード09281137品番DPU-10N-0C
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)最大荷重(N)10許容過負荷2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする