曜日別特売

圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し)

圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し) - イマダ
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
許容過負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09281119DPU-2N-0C21.5
40,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281128DPU-5N-0C51.5
40,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281137DPU-10N-0C102
40,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281146DPU-20N-0C202
40,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281155DPU-50N-0C502
40,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281171DPU-100N-0C1002
40,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281180DPU-200N-0C2002
40,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09281189DPU-500N-0C5002
40,000
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする