M6 アイボルト ZU 八幡ねじ 09281712

アイボルト ZU

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)
ねじの呼びM6
内容量1パック(10本)注文コード09281712品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ねじの呼びM6材質長さ(mm)12.5内径(Φmm)16表面処理ユニクロメッキ頭部形状アイボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09281712
2018-02-05
用途: 木に埋め込んで使う
国立大学法人北海道大学

ネジとナットが別になっていて扱いやすかった。他の店で購入した時はねじ込んでいたので1個ずつはずさなければならなかった。

対象商品 : 09281728
2018-01-25
用途: 製品を吊上げる付属商品として
株式会社ワキタハイテクス

アイボルト自体は全く問題なく取付けて商品付属品として客先納品できました。 
ナットは不要なので、要か不要かを注文時に選べると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする