S3SB-10 SUSソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 09283548

S3SB-10 SUSソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 09283548
S3SB-10 SUSソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 09283548

SUSソケット(6角)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09283548品番S3SB-10
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
穴角6角差込角(mm)9.5寸法S(mm)5/16トラスコ品番781-2264質量(g)19寸法L(mm)23.0寸法d(mm)7.0寸法L1(mm)5.3本体質量(g)19寸法D1(mm)12.0寸法D2(mm)16.8
注意
※インパクトレンチなど電動工具には使用しないでください。
※SUSツールは非磁性ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする