S4SB-20 SUSソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 09283672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S4SB-20 SUSソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 09283672
S4SB-20 SUSソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 09283672

SUSソケット(6角)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09283672品番S4SB-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,635
穴角6角差込角(mm)9.5寸法S(mm)1/2トラスコ品番781-2396質量(g)59寸法L(mm)26.0寸法d(mm)10.0寸法L1(mm)7.8本体質量(g)27寸法D1(mm)18.0寸法D2(mm)17.2
注意
※インパクトレンチなど電動工具には使用しないでください。
※SUSツールは非磁性ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする