曜日別特売
ZTA-SW1-500N 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ イマダ 09284637

圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台レンジ500N注文コード09284637品番ZTA-SW1-500N
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
精度
±0.5%F.S.
以内
レンジ500N最小分解能0.1N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする