用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。付属品GF-1(チャック取付板)、標準型フォースゲージ取付板、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下、[オプションロングストローク] 1.0 mm以下オプション-2L:ストローク400mm 延長質量(kg)約18タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット消費電力(W)50最高高さ(mm)サンプル:約235制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、最大荷重(N)500速度デジタル10~300mm/min、[10-20 mm/min : 設定0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定10 mm/min 単位]動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、