曜日別特売

電動計測スタンド MH2 シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台荷重(N)500注文コード09285240品番MH2-500N-S
参考基準価格(税別)¥373,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。
速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。
変位計を搭載したオプションなどの選択ができます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。

用途MH2シリーズは最大荷重2500Nまで対応の標準タイプ横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、速度がデジタルで簡単に設定できるなど、使いやすさと機能性を併せ持っています。たわみ剛性も強く、高度な測定に対応できます。付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、チ、ャック取付板、保証書仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下オプション-S:測長器質量(kg)約 14タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)消費電力(W)50制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止機能カウンター:最大 65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大 99 分 59 秒 9(0.1 秒単位)速度デジタル 10~300mm/min、[10-20 mm/min : 設定 0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定 5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定 10 mm/min 単位]動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃・35~70%、結露しないこと最大長(mm)サンプル:約 245荷重(N)500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする