曜日別特売
MX-1000N 電動計測スタンド MX シリーズ イマダ 09285565

電動計測スタンド MX シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台荷重(N)1000注文コード09285565品番MX-1000N
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。
測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。
測長器取付や、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。

用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。付属品GF-2(チャック取付板)、取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具質量(kg)約 24タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、消費電力(W)50最高高さ(mm)サンプル:約 420速度8-240mm/min、制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと荷重(N)1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,500/税込7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする