B3 ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) アラデン 09285998

※パッケージ画像

B3 ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) アラデン 09285998
B3 ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) アラデン 09285998

ザ・バイクカバー(非防炎タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09285998品番B3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。
太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。
盗難防止!
前後カギ穴付で、盗難防止。
厚織り生地使用で丈夫!
カウル付・カウル無兼用タイプです。
収納袋付
カバー前部目印の赤タグ付。

用途
バイク用カバー
主な適合車種
ホンダ/VTR1000Fファイヤーストーム、VFR400、RVF400、VF400F、NS400R、CB400(スーパーフォア.フォア.SS.F.スーパーボルドール)、ジェイド、CBX400(カスタム.F)、CBX(125.250S)、CB250RS、CBR400(R.RR)、CBR250(R.RR.フォア)、GB400ツーリスト、ブロス(250.400)、GB250クラブマン、ゼルビス、NSR250、NS250、VT250(F.スパーダ)、ナイトホーク250、MVX250F、フリーウェイ、ジョーカー(50.90)、ホーネット(250.デラックス)、VTR250、CBF250、XG250、CB125カスタム、CBX125カスタム、CBR150、CB-1、PS250、スペイシー250フリーウェイ、MBX(50.80.125)、CD125、SH(125.150)、@(125.150)、マグナ50、ソロ
ヤマハ/YZF(600.750.R1.R6)、FZR(250.400)、SR(125.400.500)、R1-Z、SRX(250.400.600)、XJR400、XJ400、RZ(250.350)、ディバージョン400、ジール250、SRV250、FZ400、ルネッサ、TRX850、TZR(125.250)、シグナスXC(125.180)、トリッカー、DT50
スズキ/GSX-R(250.400)R、GSX-R(600.750.1000.1100)、GSX(250S.400S)、カタナ、バンディット(250.400)、GSX(250.400)、GSX400インパルス(S)、グース(250.350)、GS(125.250.400)、GSR(400.600)、RG(125.250.400)γ、ST250(ETYPE)、RGV250γ、ウルフ(125.200.250)、アクロス、バーグマン150、ボルティー、SW-1、テンプター、GN(125.400)、SV400(S)、GF250、TS50、ヴェクスター(125.150)、ハスラー50、アヴェニス(125.150)
カワサキ/ZX4、ER-5、ZXR(250.400)R、ZZ-R(400.600)、ゼファー400(χ)、FX400R、 GPZ400(F.R.S)、エストレヤ(カスタム.RS)、ザンザス400、バリオス、GPZ250(R.R)、ZZ-R250、エリミネーター125、Z400(FX.GP)、Z250(FT.FS.LTD)、KH400、KR(250.1R)、エプシロン150、ニンジャ250
DUCATI/M900、999(S.R.MONOPOST)、M400(SS)、996、SS800、998R、1198S、1098R、916(SPS.MONOPOSTO)、748、749(S.MONOPOSTO)
BIMOTA/SUPER MONO、500V-dve、db(1.2.3.4)
APRILIA/RS(50.125.250)、TUONO1000SL、FALCO、RSV1000R、RSV4
Buell/LIGHTING(XB12S.XB9S)、FIREBOLT(XB12R.XB9R)
KYMCOO/ランドディング(150.250)
SYM/RV(125.180)
付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水コーティング適合排気量(cc)125~1100適合寸法(m)車長/1.90~2.15
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。
※本体にはカギはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09286007
2015-11-09
用途: 使っていたカバーが経年劣化したので交換用に購入。

籠付きのスーパーカブだったのでワンランク大きめの物を買ったのですがギリギリ収まった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする