仕様●データ通信速度:最大秒 50 データ●対応ハードウェア:CPU:1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上推奨●対応プラットフォーム:Microsoft .NET Framework 4.6 以降対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)機能トリガー機能、統計値出力、CSV ファイル変換、印刷、ZLINK3 データ表示(※ZLINK3 で記録した測定データを付属のコンバートソフトで変換し表示することが可能です。) コメント挿入、フォースゲージ機能設定(※DST/DSV シリーズのみ)データ出力Word、Excel、PDF 形式画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上言語表示日本語、英語