商品レビューを投稿する内容量1台種別付属計測、スタンド(N):MSL-50仕様荷重/レンジ(N):2注文コード09288801品番FSA-MSL-2N
参考基準価格(税別)¥381,000販売価格(税込)¥417,780販売価格(税別)
荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。
荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。
指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。
用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。