F46 解氷ショット PROSTAFF(プロスタッフ) 09291074

解氷ショット

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード09291074品番F46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

窓ガラスの氷・霜をカンタンに溶かす広範囲タイプの解氷トリガーです。
-35℃でも凍らないストレートタイプ。
特殊洗浄成分配合で塩カル+油膜を強力除去。
ベタつきが無くクリアな仕上がりで視界を確保。

成分アルコール類、非イオン系界面活性剤質量(g)522寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49液性中性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09291074
2014-12-24
用途: 解氷

たっぷり入ってるので、良いじゃん!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする