EC200P エンジンクリーナー 兼用タイプ 栗田製作所 09294093

エンジンクリーナー 兼用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)430
内容量1個注文コード09294093品番EC200P
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

切り替えボタンで洗浄と乾燥の切り替えが簡単に出来ます。

用途
機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)トラスコ品番556-8277全長(mm)430質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.7取付口特殊(ノズル)エアー取付口カプラ用プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする