曜日別特売
KMG350-50 ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ) 09295186

ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法L(Min)(mm)475注文コード09295186品番KMG350-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
寸法L(Max)(mm)825寸法L(Min)(mm)475ストローク(mm)350質量(g)521反発力Fa(N)490反発力Fb(N)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294933
2020-05-29
用途: 所有機械のメンテナンスで使用
建設業・工事業

故障した製品の型番がわからず、寸法のみで購入しましたが
支障なく スムーズに開閉できました。

対象商品 : 09295028
2020-04-06
用途: キャビントラクターのドア開閉用
農・林・水産業

取り付けは良好、ただ、作動が強めでした、強弱の選択が出来ませんでした、使っているうちに弱めになるのを期待します。

対象商品 : 09295107
2016-02-21
用途: 農業
農・林・水産業

商品は、問題有りません。発送5日後になってましたが,発送遅れのメールがありその後7日ぐらい音沙汰なしで、けっきよく  31日発注で、16日発送でした。残念です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする