曜日別特売
KPG90-70 ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ) 09295317

ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個ストローク(mm)90注文コード09295317品番KPG90-70
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法L(Max)(mm)289寸法L(Min)(mm)199ストローク(mm)90質量(g)342反発力Fa(N)686反発力Fb(N)878
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする