曜日別特売
KPG120-60 ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ) 09295362

ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(Min)(mm)229注文コード09295362品番KPG120-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法L(Max)(mm)349寸法L(Min)(mm)229ストローク(mm)120質量(g)394反発力Fa(N)588反発力Fb(N)762
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする