KYB(カヤバ)
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(Min)(mm)
289
注文コード
09295457
品番
KPG180-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(Max)(mm)
469
寸法L(Min)(mm)
289
ストローク(mm)
180
質量(g)
499
反発力Fa(N)
588
反発力Fb(N)
771