曜日別特売
KPG350-60 ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ) 09295572

ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(Min)(mm)459注文コード09295572品番KPG350-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
寸法L(Max)(mm)809寸法L(Min)(mm)459ストローク(mm)350質量(g)794反発力Fa(N)588反発力Fb(N)780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする