曜日別特売
ACE4110S07 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN 09298540

4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)11
シャンク径(Φmm)7
刃長(mm)15
全長(mm)45
内容量1本注文コード09298540品番ACE4110S07
参考基準価格(税別)¥10,660販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。

用途
用途
材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃全長(mm)45刃長(mm)15シャンク径(Φmm)7刃径(Φmm)11表面処理AlTiNコーティング
注意
※鋳鉄/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/焼入鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする