ACE4140S10 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN 09298610

4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)14
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)25
全長(mm)55
内容量1本注文コード09298610品番ACE4140S10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,570

自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。

用途
用途
材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃全長(mm)55刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)14表面処理AlTiNコーティング
注意
※鋳鉄/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/焼入鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09298610ACE4140S1009298811ULE504140S10ACE4140S10 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN 092988114枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする