LDS040L NCスポッティングドリル WIDIN 09298951

NCスポッティングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)4
全長(mm)100
先端角(°)90
内容量1本注文コード09298951品番LDS040L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。

用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃全長(mm)100刃長(mm)12シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃径(Φmm)4表面処理TiAlNコーティング
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする