WIDIN
NCスポッティングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
3
4
5
6
8
10
12
16
20
刃径(Φmm)
6
3
4
5
6
8
10
12
16
20
全長(mm)
110
50
100
60
110
70
150
80
90
先端角(°)
90
90
120
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09298996
品番
LDS060L
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途
用途
材質
超微粒子
形状
刃:右ネジレ12°
刃数
2枚刃
全長(mm)
110
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
6
表面処理
TiAlNコーティング
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金