WIDIN
コーナーラウンディングカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
11
2
2.5
3
4.5
5.5
7
8
9
10
11
12
16
20
先端径(Φmm)
1.9
0.9
1.4
1.9
3.9
4.9
5.9
シャンク径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
16
20
全長(mm)
80
45
50
60
70
80
85
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09299231
品番
CRC219450
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途
用途
材質
超々微粒子
刃数
2枚刃
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
表面処理
AlTiNコーティング
コーナーR(mm)
4.5
先端径(Φmm)
1.9
注意
※鋳鉄/一般鋼/プリハードン鋼/ステンレス鋼/焼入鋼(~HRC55)アルミ合金/銅