代表画像
関西工具製作所
平バール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
全長(mm)
900
900
1200
1500
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09299678
品番
99B0350900
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
25mm6角シャンクの頑丈・強力なバールです。刃先は35mm幅の平刃形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。
用途
建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。
全長(mm)
900
質量(kg)
4.2
シャンク
25H
刃幅(mm)
35
刃先形状
直刃