曜日別特売
99B0351200 平バール 関西工具製作所 09299687

代表画像

99B0351200 平バール 関西工具製作所 09299687
99B0351200 平バール 関西工具製作所 09299687

平バール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
全長(mm)1200
内容量1本注文コード09299687品番99B0351200
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

25mm6角シャンクの頑丈・強力なバールです。刃先は35mm幅の平刃形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。

用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。全長(mm)1200質量(kg)8シャンク25H刃幅(mm)35刃先形状直刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする